Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 20 A 4 BUMAX88 100 Stück BUFAB


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 20 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 6 x 20 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198082
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410060020
EAN/GTIN:
     7332718004227
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5777*
€ 0,7633*
2 Tage
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0706*
€ 1,3006*
7 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0409*
€ 1,3017*
4 Tage
600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,31*
Lager 1498
600
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420060020
ab € 0,4721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.