Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 A 4 BUMAX88 25 Stück BUFAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198145
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410160060
EAN/GTIN:
     7332718004883
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,4271*
€ 13,9571*
Lager 1498
375
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 16,85*
3 Tage
375
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 16,93*
6 Tage
375
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,299*
€ 16,999*
1 Tag
263
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,179*
€ 16,999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 421,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
040179420160060
ab € 14,0477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.