Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 60 A 4 BUMAX109 25 Stück BUFAB


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG A 4 BUMAX109
Sechskantschraube M 16 x 60 ISO 4017 VG A 4 BUMAX109
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198235
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179420160060
EAN/GTIN:
     7332718003985
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 BUMAX109 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.942· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
BUFAB
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 BUMAX109
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 14,0377*
€ 15,6777*
Lager 1498
200
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 19,02*
7 Tage
200
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,1252*
€ 19,0252*
2 Tage
140
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,1352*
€ 19,0252*
4 Tage
200
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 19,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 17,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 475,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.