Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x 4 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 4 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 5 x 4 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000050004
EAN/GTIN:
     4051426075994
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m5, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19600
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00769*
€ 0,01135*
5 Tage
27000
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00835*
€ 0,01163*
7 Tage
30000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0083*
€ 0,01204*
7 Tage
30000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00889*
€ 0,01231*
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0129*
€ 0,0176*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.