Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x 5 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x 5 45 H 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000050005
EAN/GTIN:
     4051426076007
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m5x5 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.