Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x30 45 H galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x30 45 H galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262100060030
EAN/GTIN:
     4051426079343
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.210
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m6x30 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0702*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.