Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 30 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 30 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 16 x 30 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269400160030
EAN/GTIN:
     4051426082640
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4871*
€ 0,7369*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6407*
€ 0,8907*
1 Tag
203
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7111*
€ 1,0111*
6 Tage
290
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7083*
€ 1,0191*
Lager 1498
290
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,11*
€ 1,53*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.