Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 35 45 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 5 x 35 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000050035
EAN/GTIN:
     4051426083319
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0786*
6 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,058*
€ 0,0831*
1 Tag
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0599*
€ 0,0837*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0723*
€ 0,1006*
Lager 1498
2000
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0866*
€ 0,1191*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0866* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 23,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.