Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 6 45 H 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 8 x 6 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000080006
EAN/GTIN:
     4051426083470
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0273*
€ 0,0393*
2 Tage
2100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0344*
€ 0,046*
7 Tage
3000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,046*
3 Tage
2700
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0348*
€ 0,0491*
Lager 1498
3000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0473*
€ 0,063*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0473* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.