Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 10 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 10 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400100010
EAN/GTIN:
     4051426086617
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1177*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.