Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M4x 5 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M4x 5 45 H 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040282000040005
EAN/GTIN:
     4051426086983
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0136*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.