Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M6x 45 45 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M6x 45 45 H 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040282000060045
EAN/GTIN:
     4051426087355
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1118*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.