Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M16x 20 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M16x 20 45 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040282000160020
EAN/GTIN:
     4051426087928
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din915 m16x20, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3713*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.