Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M16x20 45 H galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M16x20 45 H galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040282100160020
EAN/GTIN:
     4051426088994
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.210
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din915 m16x20, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4672*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.