Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 3 45 H 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 3 45 H 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292000020003
EAN/GTIN:
     4051426090737
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.200
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m2x3 45h, din 916 45h, din 916 m2, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.