Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M3x 3 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M3x 3 45 H 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000199841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292000030003
EAN/GTIN:
     4051426090850
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.200
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45h m3x3, din 916 45h, din 916 m3, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.