Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M6x30 45 H galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M6x30 45 H galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040292100060030
EAN/GTIN:
     4051426606662
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.210
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h m 6 x 30, din 916 45h, din 916 m6, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.