Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 3 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M2x 3 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299100020003
EAN/GTIN:
     4051426092779
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m2x3, din 916 m2, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0358*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.