| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000200122 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040299100030012 EAN/GTIN: 4051426092915 |
| |
|
| | |
| ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.910 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | ISO 4029 | Werkstoff: | A 1/A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m3, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |