| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000200208 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040299400030008 EAN/GTIN: 4051426607140 |
| |
|
| | |
| ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.940 Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | ISO 4029 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916 m3, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |