Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M10x 8 A 4 200 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 8 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 10 x 8 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299400100008
EAN/GTIN:
     4051426607195
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.940
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0736*
€ 0,1037*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 16,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 29,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 22,89*
€ 30,16*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 29,86*
€ 38,78*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Box
ab 50 Boxen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Box
ab 100 Boxen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Box
ab 500 Boxen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,1493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.