Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M18 10 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M18 10 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321000180000
EAN/GTIN:
     4043952464113
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10, din en iso 4032, iso 4032 m18, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2693*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3293*
€ 0,39187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.