Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 10 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M8 10 galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321100080000
EAN/GTIN:
     4043952464274
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.110· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032-m8-10, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.