Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 10 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321100160000
EAN/GTIN:
     4043952464311
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.110· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1369*
€ 0,1993*
11 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1606*
€ 0,2106*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1482*
€ 0,2107*
Lager 1498
800
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,2217*
€ 0,3017*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2217* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 30,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.