Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 10 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M20 10 galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321100200000
EAN/GTIN:
     4043952464328
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.110· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m20, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4207*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5507*
€ 0,65533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5107*
€ 0,60773
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4207*
€ 0,50063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.