Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M27 10 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M27 10 feuerverz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321200270000
EAN/GTIN:
     4043952464410
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.120· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m27, din en iso 4032, din en iso 4032 m27, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.