Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 18 zinklamellenb. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M8 18 zinklamellenb. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321330080000
EAN/GTIN:
     4051427037106
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.133· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032-m8-10, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1052*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.