Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 10 zinklamellenb. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M10 10 zinklamellenb. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321330100000
EAN/GTIN:
     4051427037113
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.133· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m10 10.9, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1901*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.