Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 12 zinklamellenb. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M16 12 zinklamellenb. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321330160000
EAN/GTIN:
     4051427037144
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.133· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032-m16-10, din en iso 4032, din en iso4032 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5791*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.