Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M1,2 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M1,2 6 Automatenstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323019012000
EAN/GTIN:
     4043952465066
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 1,2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.301· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
1,2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
6 AU
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.