Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 4032 M16 Titan (Grade 2) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M16 Titan (Grade 2) 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323050160000
EAN/GTIN:
     4043952465585
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.305· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso4032 m16, din en iso 4032, iso 4032 titan, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.