Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 zinklamellenbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 zinklamellenbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323530120000
EAN/GTIN:
     4043952786086
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.353· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m12, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3725*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.