Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 4032 M16 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323540160000
EAN/GTIN:
     4043952786161
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.354· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1690
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3932*
€ 0,5472*
2 Tage
1750
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4378*
€ 0,5678*
7 Tage
2500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4572*
€ 0,5872*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4849*
€ 0,6149*
Lager 1498
2200
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5845*
€ 0,7545*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7545*
€ 0,89786
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7345*
€ 0,87406
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7045*
€ 0,83836
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 75,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.