Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 galv.verz. 8 DiSP + SL 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 galv.verz. 8 DiSP + SL 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040324280160000
EAN/GTIN:
     4051426993588
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.428· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 verzinkt, din en iso 4032, din en iso4032 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2651*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.