Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 5-2 AD W7 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325040240000
EAN/GTIN:
     4043952465707
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.504· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,2841*
€ 0,3975*
4 Tage
784
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3192*
€ 0,4485*
5 Tage
650
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
7 Tage
700
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3454*
€ 0,4756*
Lager 1498
750
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4893*
€ 0,6393*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5793*
€ 0,68937
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5493*
€ 0,65367
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4893* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.