Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 5-2 AD W7 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040325140240000
EAN/GTIN:
     4043952465820
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.514· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3461*
€ 0,4971*
6 Tage
800
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5025*
5 Tage
1035
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,379*
€ 0,509*
2 Tage
805
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3852*
€ 0,5152*
Lager 1498
1150
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5275*
€ 0,7075*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.