Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M22 Messing 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 Messing
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 Messing
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327000220000
EAN/GTIN:
     4043952466148
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.700· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
Messing
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,6905*
€ 2,527*
5 Tage
1150
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,00*
€ 4,1338*
5 Tage
1035
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,2864*
€ 4,2664*
7 Tage
1150
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,3419*
€ 4,3419*
Lager 1498
1150
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,44*
€ 5,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.