Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M5 8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M5 8 galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328100050000
EAN/GTIN:
     4043952466650
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m5 iso 4032 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00978*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01378*
€ 0,0164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01376*
€ 0,01637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.