Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328100160000
EAN/GTIN:
     4043952466711
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3548
200
€ 4,30*
ab € 0,0846*
€ 0,1207*
6 Tage
3800
200
€ 4,90*
ab € 0,0913*
€ 0,1228*
5 Tage
4860
200
€ 4,95*
ab € 0,0923*
€ 0,1242*
7 Tage
5400
200
€ 5,99*
ab € 0,0918*
€ 0,1306*
Lager 1498
nicht lagernd
200
€ 5,45*
ab € 0,1307*
€ 0,1747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.