Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M56 8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M56 8 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328100560000
EAN/GTIN:
     4043952466858
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 56 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
56 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.