Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M14 8 feuerverz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M14 8 feuerverz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328200140000
EAN/GTIN:
     4043952467039
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.820· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1104*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.