Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M22 8 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 22 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328200220000
EAN/GTIN:
     4051426662989
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.820· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3553*
€ 0,5018*
5 Tage
750
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3871*
€ 0,5507*
2 Tage
735
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,431*
€ 0,571*
7 Tage
1050
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,419*
€ 0,5814*
Lager 1498
1050
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5858*
€ 0,7858*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7858*
€ 0,9351
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7458*
€ 0,8875
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7258*
€ 0,8637
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7058*
€ 0,8399
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5858* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 39,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.