Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 galv. vernickelt 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 galv. vernickelt 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040328300100000
EAN/GTIN:
     4043952467169
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.830· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m10, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.