Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 2 (- 70) 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 2 (- 70) 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329200050000
EAN/GTIN:
     4043952467725
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.920· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m5 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.