Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 2 (- 70) 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 2 (- 70) 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329200120000
EAN/GTIN:
     4043952467763
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.920· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1303*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.