Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M4 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M4 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329209040000
EAN/GTIN:
     4043952467916
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4* VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.920· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.