Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 2 - 70 AD-W2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 2 - 70 AD-W2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329260120000
EAN/GTIN:
     4051426664242
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 AD W2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.926· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2494*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.