Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M14 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M14 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329260140000
EAN/GTIN:
     4051426664259
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 AD W2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 14 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.926· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,271*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.