Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M33 A 2 - 70 AD-W2 1 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 A 2 - 70 AD-W2
Sechskantmutter M 33 ISO 4032 A 2 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329260330000
EAN/GTIN:
     4051426664365
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 AD W2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 33 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.926· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
33 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,232*
€ 8,002*
4 Tage
6
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 47,542*
€ 64,303*
7 Tage
6
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 50,698*
€ 66,082*
1 Tag
4
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 52,906*
€ 67,416*
Lager 1498
6
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 69,59*
€ 86,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 86,90*
€ 103,411
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,88*
€ 102,1972
pro Box
ab 5 Boxen
€ 80,69*
€ 96,0211
pro Box
ab 10 Boxen
€ 77,55*
€ 92,2845
pro Box
ab 20 Boxen
€ 74,17*
€ 88,2623
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 69,59*
€ 82,8121
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.