Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 2 - 70 geschmiert 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 2 - 70 geschmiert 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329310080000
EAN/GTIN:
     4051426977403
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.931· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3013*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.